896324-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C3 L=2000MM. SP.1,5MM ZPC3-2000

GUIDA A CATENA IN METALLO CHANEL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:ZPC3-2000
Rubix:170000000838229
Produttore:896324
EAN:3660338486685
896324-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C3 L=2000MM. SP.1,5MM ZPC3-2000

Riepilogo info tecniche

Passo della catena1,5 mm
Larghezza20 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 896324-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C3 L=2000MM. SP.1,5MM ZPC3-2000


MECALINE METAL C CHANEL
ZINCO C3 L2000 SP.1,5 MM

Punti di forza

Zincato per la resistenza alla corrosione

Applicazioni

Il profilo metallico si adatta alla guida della catena e può essere utilizzato per fissarla in posizione.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena1,5 mm
Larghezza20 mm
1,07 IVA esclusa
/ Metro
1,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore