GC120332-PROFILO PE VERDE 2 MT T1C 33 (EX POL.CT-08 15X20)
Guida in polietilene per catena
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:T1C 33
Rubix:999190600003764
Produttore:GC 1 20 33 2

Dettagli del prodotto : GC120332-PROFILO PE VERDE 2 MT T1C 33 (EX POL.CT-08 15X20)
Guida in polietilene PE-UHMW verde Chiaravalli T1C 33 per catena 1/2"x5/16". Lunghezza 2 m, secondo ISO 606 (DIN 8187).
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Spessore | 2,2 mm |
| Profilo | t1c-33 |
| Materiale | pe-uhmw polietilene ad alto peso molecolare (p.m. oltre 1.000.000) |
| Colore | verde |
| Per catena | 1/2 x 5/16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito