SUPP.MAGNETICI P/BUSS. 995GR 10

Guida magnetica 3/8 "SL 30 tappi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:SL 2013
Rubix:160000000890413
Produttore:1761080
EAN:4010886842508
SUPP.MAGNETICI P/BUSS. 995GR 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguida per chiavi a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPP.MAGNETICI P/BUSS. 995GR 10


Listello di fissaggio 1/4", magnetico, 380mm Per 13 chiavi a bussola dimensione nominale 6,3 (1/4") Due adattatori supplementari attacco quadro femmina per cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc. Forte magnete per un sicuro fissaggio del listello su oggetti metallici Fori supplementari nel listello per il montaggio su oggetti e pannelli non metallici Con una rotazione di 90° i quadri delle bussole vengono bloccati dalla sfera in modo sicuro Con una rotazione di 90° in senso opposto, le bussole vengono sbloccate e possono essere staccate Utensili non inclusi nella fornitura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso355 g
Tipologiaguida per chiavi a bussola
Codice doganale73269098
52,24 IVA esclusa
/ Unità
63,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione