• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.008)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.534)
  • Tecnica dei fluidi(42.707)
  • Fissaggio e assemblaggio(8507)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.959)
  • Utensileria manuale(10.210)
  • Attrezzature(3562)
  • Ferramenta e manutenzione(1191)
  • Cuscinetti(28.487)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3800)
  • Cinghie e catene(24.869)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2900)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(18.676)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Elementi per la Trasmissione di Potenza(3307)
  • Elementi per il Trasporto(493)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Trasmissione di potenza e trasporto
  4. Elementi per il Trasporto
  5. Elementi di convogliamento - Varie
  6. Elementi di convogliamento - Accessorio / pezzo di ricambio
  7. GUIDE RAIL CLAMP 215 1.5MM 10372236-S021560121N

GUIDE RAIL CLAMP 215 1.5MM 10372236-S021560121N

Guide Rail Clamp

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:S021560121N
Rubix:999180400115373
Produttore:10372236
EAN:782934919695
brand logo

Dettagli del prodotto : GUIDE RAIL CLAMP 215 1.5MM 10372236-S021560121N


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SUPP BASE BIPOD 619 D48.3X48.3MM PA SS 10136806-S0619692052SUPP BASE TRIPOD 615 D48.3MM ZN 10372445-S0615638762PETTINE DI TRASFERIMENTO SERIE 900 ACETAL GRIGIO LARGHEZZA 152MM CON ACCESSORI A4F4R2XXXFLSLEV323_M16X145MM_1A_ZN_PA 10345567-R0323626692LEV169 M24X205MM ZN 21 PA 10082635-R0169624892ROLLER 363 OD11XID5.2X9.8MM BN 10178764-S036364434LEV98 M16X3.94IN SS 1A PA 10148499-R0098626012RCT HDLE 303 M8X25MM PA BK 10098148-S030360872WINDING TENSIONER 75 LEFT WHITE ARROW 10139100-S0075672652NROLLER 421 OD42.5XID20.5X50MM PE BK 10372506-S042163888SPLIT COLLAR RND 612 D20MM W/O KW PA 10372422-S0612614722ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP 10106951-S0567687382ROLLER 73 OD42.5XID20.5X27.5MM PE BK 10138916-S007350680CLAMP PH-CELL 341 D14MM S12MM 10351705-S034167385SUPP BASE BIPOD 618 D60.3MM ZN 10372474-S0618638832
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi
  • Politica per la Parità di Genere

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata