Riferimenti
Elesa+Ganter:GW12-0002.0-D
Rubix:160000000512739
Produttore:CE.72581




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 68,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Poliammide |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.72581 GW12-0002.0-D
Indicatori di posizione analogico-digitali
Indicatori di posizione analogico-digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 68,5 mm |
| Materiale/finitura | Poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione