EO MALE STUD CONNECTOR GE06LRCF

Hannifin Accoppiamento diritto G/GE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE06LRCF
Rubix:999200100058247
Produttore:GE06LRCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE06LRCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnessione
Materialeacciaio, senza cromo 6

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE06LRCF


I raccordi EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (secondo DIN 3861, DIN 2353) producono connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato di EO-PSR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni e mercati. Proprietà: Serie: Leggero. Connessione 1 Stile: Filettatura BSPP maschio - bordo di tenuta in metallo (ISO 1179). Connessione 2 Stile: estremità conica a 24°. Connessione 2 Diametro esterno del tubo (mm): 6. Dimensione della connessione: G 1/8 A. Forma: Connettore maschio diritto. Materiale del raccordo: Acciaio, senza cromo 6. Accessori opzionali preinstallati: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnessione
Materialeacciaio, senza cromo 6
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione