EO MALE STUD CONNECTOR GE14SRCF

Hannifin Accoppiamento diritto G/GE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE14SRCF
Rubix:999200100059354
Produttore:GE14SRCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE14SRCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnessione
Materialeacciaio, senza cromo 6

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE14SRCF


I raccordi EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (secondo DIN 3861, DIN 2353) producono connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato di EO-PSR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni e mercati. Proprietà: Serie: Pesante. Connessione 1 Stile: Filettatura BSPP maschio - bordo di tenuta in metallo (ISO 1179). Stile connessione 2: estremità conica a 24°. Connessione 2 Diametro esterno del tubo (mm): 14. Dimensione della connessione: G 1/2 A. Forma: Connettore maschio diritto. Materiale del raccordo: Acciaio, senza cromo 6. Accessori opzionali preinstallati: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnessione
Materialeacciaio, senza cromo 6
19,33 IVA esclusa
/ Unità
23,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione