SM SERIES COUPLER SM-251-4FB

Hannifin Accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:SM-251-4FB
Rubix:999200100075587
Produttore:SM-251-4FB
SM SERIES COUPLER SM-251-4FB

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiamento
Materialeacciaio (corpo); nitrile (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SM SERIES COUPLER SM-251-4FB


Gli accoppiatori della serie SM (idraulici) fino a 6000 psi si collegano con i nippli della serie SM. La serie SM di Parker è costituita da attacchi rapidi a doppia chiusura con manicotti manuali e valvole a otturatore. Le opzioni per l'attacco femmina includono gli stili NPTF, O-ring Boss e BSPP.
Applicazione: Idraulica
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione corpo (pollici): 1/4
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): G 1/4
Tipo di connessione: Femmina BSPP
Metà accoppiamento: Accoppiatore femmina
Divisione: Divisione attacco rapido
Portata: 3 GAL/MIN
Dimensione esagonale: 0,75
Pressione massima di esercizio: 6000 PSI
Temperatura massima di esercizio: 250
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di rivestimento: Zinco con cromato trivalente chiaro
Tipo di prodotto: Collegamento manuale
Materiale della guarnizione: Nitrile
Tipo di valvola: Otturatore

Punti di forza

Le valvole Poppet sono dotate di guarnizioni imperdibili per ridurre al minimo il dilavamento delle guarnizioni
Le configurazioni standard delle estremità includono NPTF femmina, ORB femmina, BSPP femmina.

Applicazioni

Linee idrauliche industriali; Attrezzature mobili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaaccoppiamento
Materialeacciaio (corpo); nitrile (guarnizione)
Codice doganale73079910
€ 77,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione