1/4-1/8BSP M/M PARKER UNION 4-2HMK4S

Hannifin BSPP Union

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:4-2HMK4S
Rubix:999200100046797
Produttore:4-2HMK4S
1/4-1/8BSP M/M PARKER UNION 4-2HMK4S

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiabspp union
Diametro di filettatura (pollici)1/4;1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1/4-1/8BSP M/M PARKER UNION 4-2HMK4S


La linea di prodotti Parker per raccordi per tubi e adattatori per porte offre un'ampia gamma di tipi di filettatura, tra cui NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 e Metric. Tutti i raccordi e gli adattatori di questa linea di prodotti soddisfano o superano le specifiche del settore.
Materiale del corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 1/4-19
Stile attacco 2: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/8-28
Stile di connessione: BSPP TO BSPP
Divisione: Divisione raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Raccordo per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiabspp union
Diametro di filettatura (pollici)1/4;1/8 ''
Codice doganale73079910
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione