FEMALE JIC 37GRARTICOLO SWIVEL STRAIGHT 10656-8-6-SM
Hannifin Connettore girevole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:10656-8-6-SM
Rubix:999200100103083
Produttore:10656-8-6-SM

Documenti
Dettagli del prodotto : FEMALE JIC 37GRARTICOLO SWIVEL STRAIGHT 10656-8-6-SM
La nuova e migliorata serie Global 56 riunisce la serie 55 e la serie 58 in una sola. La Serie 56 è più corta e più compatta dei raccordi della Serie 55/58, consentendo una riduzione del peso del sistema fino al 20% e un più facile instradamento dei gruppi durante l'installazione in spazi ristretti e condensati. Inoltre, il processo di crimpatura della Serie 56 è più semplice, più veloce e più sicuro, poiché il manicotto viene crimpato a tutta lunghezza e non è quindi necessaria alcuna marcatura. Consultare la fonte di crimpatura per le raccomandazioni più aggiornate in materia di matrici e di crimpatura.
Applicazioni: Idraulica a media pressione, macchine agricole, macchine edili, movimentazione materiali, macchine utensili
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Diametro interno tubo 1: 3/8" (I.D.)
Dimensione attacco 1: I.D. tubo 9,5 mm, I.D. tubo 3/8 pollici, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/4"-16 pollici
Dimensione attacco 2: 3/4"-16 UNF
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37° - Girevole
Lunghezza attacco: 35 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 59 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipi di fluidi: Prodotti chimici, fluidi idraulici, olio, acqua, aria
Dimensione 1: 22 mm (vedi legenda disegni J)
Dimensione 2: 14 mm (vedi legenda disegni H)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 35,0, 350
Tipo di attacco: DKJ
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 8
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Diametro interno tubo 1: 3/8" (I.D.)
Dimensione attacco 1: I.D. tubo 9,5 mm, I.D. tubo 3/8 pollici, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/4"-16 pollici
Dimensione attacco 2: 3/4"-16 UNF
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37° - Girevole
Lunghezza attacco: 35 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 59 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipi di fluidi: Prodotti chimici, fluidi idraulici, olio, acqua, aria
Dimensione 1: 22 mm (vedi legenda disegni J)
Dimensione 2: 14 mm (vedi legenda disegni H)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 35,0, 350
Tipo di attacco: DKJ
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 8
Punti di forza
Consolidamento di due serie in una (55 e 58 = 56), riducendo così l'inventario dei clienti
Più corto e più compatto della Serie 55/58 per facilitare l'instradamento degli assemblaggi in aree di installazione strette; la lunghezza ridotta può consentire l'uso di tubi flessibili per sostituire gli attuali raccordi a gomito
Crimpatura del manicotto su tutta la lunghezza (non è necessaria la marcatura della lunghezza di crimpatura); quindi crimpatura più facile, sicura e veloce rispetto alla Serie 55
Riduzione del peso fino al 20%
Numerazione globale con esagono metrico e in pollici e connessioni terminali per consentire la disponibilità a livello globale
Le matrici della Serie 55 sono qualificate e possono essere utilizzate con la Serie 56.
Più corto e più compatto della Serie 55/58 per facilitare l'instradamento degli assemblaggi in aree di installazione strette; la lunghezza ridotta può consentire l'uso di tubi flessibili per sostituire gli attuali raccordi a gomito
Crimpatura del manicotto su tutta la lunghezza (non è necessaria la marcatura della lunghezza di crimpatura); quindi crimpatura più facile, sicura e veloce rispetto alla Serie 55
Riduzione del peso fino al 20%
Numerazione globale con esagono metrico e in pollici e connessioni terminali per consentire la disponibilità a livello globale
Le matrici della Serie 55 sono qualificate e possono essere utilizzate con la Serie 56.
Applicazioni
Industriali;Attrezzature mobili;Trasporti;Applicazioni idrauliche a media pressione;Attrezzature agricole;Costruzioni;Oli lubrificanti;Attrezzature per la movimentazione dei materiali;Macchine utensili;Autocarri per rifiuti e rifiuti;Attrezzature di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | connettore girevole |
|---|---|
| Grandezza | 3/8 (size -06, dn 10) |
| Connessione 1 | hose i.d. 3/8 (size -06, dn 10) |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione