24DEG CONE LIGHT SERIES 1CA56-6-3
Hannifin Cono di tenuta con dado di raccordo metrico, serie leggera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:1CA56-6-3
Rubix:999200100104417
Produttore:1CA56-6-3

Dettagli del prodotto : 24DEG CONE LIGHT SERIES 1CA56-6-3
Modulo base senza connettore. Isola di distribuzione.
Applicazioni: Idraulica a media pressione, macchine agricole, macchine edili, movimentazione materiali, macchine utensili
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Diametro interno del tubo 1: 3/16" (I.D.)
Dimensioni del tubo 1: I.D. del tubo 4,8 mm, I.D. del tubo 3/16", -3 (dimensioni)
Tipo di collegamento 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M12x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M12x1,5
Tipo di attacco 2: Femmina, L metrica, cono a 24° (con O-Ring), girevole
Tipo di raccordo 2: Femmina Metrica L - Girevole (Cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 21,9 mm (vedi legenda disegni B)
Disclaimer: L'utente, attraverso le proprie analisi e prove, è l'unico responsabile della scelta finale del sistema e dei componenti e del rispetto di tutti i requisiti di prestazione, durata, manutenzione, sicurezza e avvertimento dell'applicazione. La u
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 39,6 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipi di fluidi: Prodotti chimici, fluidi idraulici, olio, acqua, aria
Dimensione del raccordo: 14 mm (vedi legenda disegni J)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Tipo di attacco: DKOL
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 6
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Diametro interno del tubo 1: 3/16" (I.D.)
Dimensioni del tubo 1: I.D. del tubo 4,8 mm, I.D. del tubo 3/16", -3 (dimensioni)
Tipo di collegamento 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M12x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M12x1,5
Tipo di attacco 2: Femmina, L metrica, cono a 24° (con O-Ring), girevole
Tipo di raccordo 2: Femmina Metrica L - Girevole (Cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 21,9 mm (vedi legenda disegni B)
Disclaimer: L'utente, attraverso le proprie analisi e prove, è l'unico responsabile della scelta finale del sistema e dei componenti e del rispetto di tutti i requisiti di prestazione, durata, manutenzione, sicurezza e avvertimento dell'applicazione. La u
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 39,6 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipi di fluidi: Prodotti chimici, fluidi idraulici, olio, acqua, aria
Dimensione del raccordo: 14 mm (vedi legenda disegni J)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Tipo di attacco: DKOL
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | parkrimp |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione