PLUS ELEMENT K220AA

Hannifin Elementi filtranti per aria compressa di ricambio originali OIL-Xplus

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:K220AA
Rubix:999190800551164
Produttore:K220AA
PLUS ELEMENT K220AA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaa e aats coalescing ad alta efficienza e particolato secco
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PLUS ELEMENT K220AA


Gli elementi filtranti per aria compressa sono concepiti per eliminare olio e acqua allo stato liquido e di aerosol, impurità atmosferiche e particolato solido.

Gli elementi filtranti Parker domnick hunter OIL-Xplus trovano largo impiego da molti anni nelle applicazioni che richiedono aria compressa di qualità. Il design dell'elemento OIL-Xplus ADVANTAGE è stato modificato per includere ora un setto di struttura plissettata e uno strato filtrante di qualità migliorata.

Il setto a struttura plissettata riduce la pressione differenziale per l’intera durata dell’elemento, riducendo i costi di esercizio. Le modifiche apportate al materiale utilizzato per realizzare l’elemento migliorano i parametri di esercizio del ricambio standard.

Applicazioni: Applicazioni per aria compressa e gas azoto
Marchio: domnick hunter
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione dei componenti: 12 mesi
Tipo di filtro: AA e AATS ad alta efficienza a coalescenza e particolato secco
Per l'uso con: alloggiamenti OIL-Xplus 0220G
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Micron Rating: Fino a 0,01 micron
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-Xplus Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione

Punti di forza

• Il più basso costo totale di proprietà

• Risparmio energetico del 49% rispetto all'elemento originale OIL-Xplus

• Minore impatto ambientale e riduzione delle emissioni di CO2

• Qualità dell'aria sempre garantita

• Design adattabile al corpo filtro OIL-Xplus originale

• Sostituisce gli elementi standard di grado AO, AA e AO-TS, AA-TS

• Temperatura massima d'esercizio di 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaaa e aats coalescing ad alta efficienza e particolato secco
Finezza di filtro0,01 µm
Codice doganale84213925
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione