CARTRIDGE FTBE2A10Q

Hannifin Filtro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FTBE2A10Q
Rubix:999190800443586
Produttore:FTBE2A10Q
CARTRIDGE FTBE2A10Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro olio idraulico
Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARTRIDGE FTBE2A10Q


Filtri di ritorno montati sul Tank Top, con altezza di installazione ridotta, valvola di bypass a risposta rapida e semplice rimozione dell'elemento in un unico pezzo. Questi filtri idraulici sono ideali per applicazioni mobili o industriali e sono disponibili con attacchi di riempimento, sfiato, astine e vaschette integrati.
Diametro: 62 mm
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Tipo di elemento filtrante: 10Q Microglass
Per l'uso con: FTB
Lunghezza: 243 mm
Valutazione micron: 10 µm
Materiale della guarnizione: Nitrile
Dimensioni: Lunghezza 2

Applicazioni

Apparecchiature mobili;Costruzione;Unità di potenza industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro olio idraulico
Finezza di filtro10 µm
Codice doganale84219990
€ 173,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione