FL.213 5 FL GAUGE FL69213
Hannifin Indicatore di livello e temperatura del fluido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:FL69213
Rubix:999190800442945
Produttore:FL69213


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | indicatore di livello e temperatura del fluido |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : FL.213 5 FL GAUGE FL69213
Parker offre un'ampia gamma di attrezzature per serbatoi e accessori per serbatoi progettati per garantire le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi idraulici, tra cui indicatori di fluido/temperatura a doppio uso, interruttori di livello capacitivi e interruttori di livello a galleggiante.
Applicazioni: Gru a ponte e mobili, Apparecchiature antincendio, Spedizionieri, Presse idrauliche, Unità di governo marino, Centraline, Gestione dei rifiuti, Dumper e carrelli elevatori, Escavatori, Mietitrebbie, Presse per rifiuti, Impilatori a braccio, Pale gommate, Apparecchiature di perforazione, Centraline industriali
Marchio: Parker
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Per il tipo di fluido: Olio idraulico
Materiale dell'alloggiamento: Poliammide/Nylon/Polistirene
Industria: Agricoltura, Edilizia, Petrolio e Gas, Nautica, Miniere, Foreste
Lunghezza: 127 mm (5")
Pressione di esercizio: 1
Temperatura di esercizio: da -30 a 90
Opzioni: Termometro escluso
Tipo di connessione: M12
Serie di prodotti: Indicatori di livello/temperatura del fluido
Tipo di prodotto: Accessori per filtri idraulici
Materiale di tenuta: Nitrile
Tecnologia: Idraulica, Filtrazione
Tipo: Indicatore di livello
Marchio: Parker
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Per il tipo di fluido: Olio idraulico
Materiale dell'alloggiamento: Poliammide/Nylon/Polistirene
Industria: Agricoltura, Edilizia, Petrolio e Gas, Nautica, Miniere, Foreste
Lunghezza: 127 mm (5")
Pressione di esercizio: 1
Temperatura di esercizio: da -30 a 90
Opzioni: Termometro escluso
Tipo di connessione: M12
Serie di prodotti: Indicatori di livello/temperatura del fluido
Tipo di prodotto: Accessori per filtri idraulici
Materiale di tenuta: Nitrile
Tecnologia: Idraulica, Filtrazione
Tipo: Indicatore di livello
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | indicatore di livello e temperatura del fluido |
|---|---|
| Materiale | poliammide/nylon/polistirene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione