DKJ DN08 E 16848-5-5

Hannifin Raccordo a pressione Parkrimp No-Skive

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:16848-5-5
Rubix:999200100082724
Produttore:16848-5-5
DKJ DN08 E 16848-5-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a pressione parkrimp no-skive
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DKJ DN08 E 16848-5-5


I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici in treccia metallica Parker come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 7,9 mm, diametro interno del tubo da 5/16 di pollice, -5 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 1/2"-20 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°/45° svasato SAE, girevole a doppia svasatura
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37°/SAE 45° a doppia svasatura - girevole
Lunghezza raccordo: 30 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 54 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione Hex 1: 17
Dimensione Hex 2: 14
Diametro interno tubo: -5
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 410, 41,0
Dimensione attacco: 1/2"
Tipo di attacco: SAE, DKJ
Tipo di attacco: DKJ
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza unita alla più lunga durata del prodotto finale.
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione di container;Idropulitrici;Macchine per la carta;Macchine per l'edilizia;Stampaggio a iniezione;Trasporto;Movimentazione di materiali forestali e agricoli;Pasta e carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a pressione parkrimp no-skive
Grandezzadn08 (-5) / hose i.d. 7,9 mm (5/16 in)
Connessione 1hose i.d. -5 (5/16 in / 7,9 mm) (parkrimp no-skive hose-to-port connection)
Codice doganale73269098
€ 20,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione