EO MALE STUD CONNECTOR GE08LR3/8EDCF

Hannifin Raccordo idraulico DIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:GE08LR3/8EDCF
Rubix:999200100058498
Produttore:GE08LR3/8EDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE08LR3/8EDCF
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo idraulico din
Materialeacciaio
Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE08LR3/8EDCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo idraulico din
Materialeacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione