FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 3C382-18-10C
Hannifin Raccordo per tubo flessibile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:3C382-18-10C
Rubix:999200100086523
Produttore:3C382-18-10C

Documenti
Dettagli del prodotto : FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 3C382-18-10C
Con i raccordi idraulici monopezzo ad innesto rapido della serie 82 di Parker, è possibile configurare i gruppi di tubi in modo semplice e veloce sul campo, senza l'ausilio di strumenti speciali.
Applicazione: Macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchine per la carta, linee di trasferimento
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 15,9 mm, tubo da 5/8 di pollice, -10 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Cono 24°/ 60°, femmina, metrico L, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera per cono a 24° o 60°)
Lunghezza raccordo: 17 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 54 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 32 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Tubo I.d. (dimensione): -10
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 16,0, 160
Connessione all'attacco: 18 mm
Tipo di attacco: DKL
Tipo di prodotto: Raccordi push-lock, raccordi a barra
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 15,9 mm, tubo da 5/8 di pollice, -10 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Cono 24°/ 60°, femmina, metrico L, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera per cono a 24° o 60°)
Lunghezza raccordo: 17 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 54 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 32 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Tubo I.d. (dimensione): -10
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 16,0, 160
Connessione all'attacco: 18 mm
Tipo di attacco: DKL
Tipo di prodotto: Raccordi push-lock, raccordi a barra
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo per tubo flessibile |
|---|---|
| Grandezza | -10 (hose size) |
| Connessione 1 | hose size -10 |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione