EO MALE STUD CONNECTOR GE08LMEDCF

Hannifin Raccordo per tubo idraulico ad alta pressione con prigioniero maschio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE08LMEDCF
Rubix:999200100058441
Produttore:GE08LMEDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE08LMEDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaserie leggera
Materialeacciaio, zincato

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE08LMEDCF


I raccordi EO-PSR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale di EO-PSR (secondo DIN 3861, DIN 2353) è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura M12x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M12x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico (ISO 9974), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 9974
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaserie leggera
Materialeacciaio, zincato
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione