MINIMESS-HOSE DN02 2020N-012V30

Hannifin Tubo idraulico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:2020N-012V30
Rubix:999200100105338
Produttore:2020N-012V30
MINIMESS-HOSE DN02 2020N-012V30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2 mm
Diametro esterno4,9 mm
Tipologiatubo idraulico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINIMESS-HOSE DN02 2020N-012V30


Parker 2020N Hoses are designed to match high demands in hydraulics or media transfer applications. They offer reliability, versatility and a high degree of customization and are therefore offer the developing engineer a rich choice of solutions, always assured that the long service life and easy installation are ideal for today's demanding production environments. Additionally, long available lengths reduce waste for distribution and assembly production.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Small dimensions
• Small bend radii
• Working pressures up to 63 MPa

Applications:
• High pressure services, when very small hose outer diameters are required
• Versatile usage in mini-hydraulic and gas applications
• Measuring and diagnosis systems
• For working pressure up to 63 MPa (9.135 psi)

Technical Specifications:
• Core tube: Polyamide
• Pressure reinforcement: One braided layer of high tensile synthetic fibre
• Cover: Polyamide, pinpricked
• Colour: black
• Temperature range: -40°C up to +100°C for petroleum or synthetic hydraulic fluids.
Applicazioni: Trasferimento di gas, sistemi di misura, applicazioni mini-idrauliche, sistemi di lubrificazione, sistemi di diagnosi
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie EX
Materiale del coperchio: Poliammide (PA)
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (mm): 2
Materiale tubo interno tubo: Poliammide (PA)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di fibra sintetica ad alta resistenza
Industria: Industria generale
Diametro interno: 5/64, 2
Materiali di costruzione: Termoplastico
Pressione massima di esercizio: 7250, 50, 500
Temperatura massima di esercizio: 212, 100
Pressione massima di esercizio (mpa): 50
Media: Prodotti chimici (pentano) - Verificare la compatibilità del fluido con la nostra tabella di catalogo, carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, fluidi idraulici a base di petrolio (fosfato-estere)
Raggio di curvatura minimo: 20, 0,787
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,193, 4,9
Stile del prodotto: Tubo mini-idraulico, tubo con foro piccolo
Tipo di prodotto: Tubo alta pressione, tubo idraulico
Specifiche Met: DNV
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,016, 0,010

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2 mm
Diametro esterno4,9 mm
Tipologiatubo idraulico
Materialepoliammide (tubo centrale, copertura); fibra sintetica ad alta resistenza (rinforzo a pressione)
Codice doganale39173100
10,65 IVA esclusa
/ Metro
12,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione