9N600S 9N600S

Hannifin Valvola ad ago

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:9N600S
Rubix:999190800409679
Produttore:9N600S
9N600S 9N600S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola ad ago
Tipo di raccordobspp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9N600S 9N600S


Le valvole a spillo in linea per il controllo del flusso idraulico della serie Colorflow N di Parker misurano il flusso in entrambe le direzioni o forniscono un arresto affidabile. Questa valvola a spillo per il controllo del flusso viene utilizzata in applicazioni con aria e olio e dispone di opzioni di misurazione standard e fine.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Colorflow
Dimensione attacco: 3/8
Tipo di attacco: BSPP
Divisione: Divisione sistemi di valvole idrauliche
Opzione manopola: Manopola standard
Portata massima: 30, 8
Portata massima: 8
Pressione massima di esercizio: 5000
Temperatura massima di esercizio: 250, 121
Temperatura massima di esercizio: +205°F
Media: Olio
Temperatura minima di esercizio: -40
Temperatura minima di esercizio: -40,0
Tipo di montaggio: In linea
Opzione ago: Standard
Stile del prodotto: Valvola ad ago
Materiale di tenuta: Nitrile

Punti di forza

Disponibile l'opzione antimanomissione
La vite di arresto blocca la valvola sull'impostazione desiderata
Le dimensioni degli attacchi sono disponibili in 8 misure da 1/8" a 1 1/4"
I materiali disponibili sono ottone, acciaio e acciaio inox
Le opzioni degli attacchi includono ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT e SAE
L'esclusiva banda colorata "Colorflow" fornisce un'indicazione visiva precisa dell'impostazione

Applicazioni

Automazione di fabbrica;Macchine utensili;Nautica;Movimentazione materiali;Miniere;Industria varia;Produzione varia;Stampaggio;Petrolio e gas;Generazione di energia;Strutture di assemblaggio veicoli;Adatto per applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola ad ago
Tipo di raccordobspp
Codice doganale84812010
€ 151,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione