4/2 POWER VALVE PVD-B1424
Hannifin Valvola di alimentazione serie PVD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:PVD-B1424
Rubix:999190800509445
Produttore:PVD-B1424

Documenti
Dettagli del prodotto : 4/2 POWER VALVE PVD-B1424
Tra le diverse tecnologie di valvole comunemente disponibili, la valvola a scorrimento in ceramica offre le dimensioni più compatte e la massima durata. Tutte le valvole possono essere montate a filo sulla macchina o collegate su una guida da 35 mm (DIN). Ogni valvola viene fornita completa per il montaggio stand alone o su collettore, senza la necessità di blocchi aggiuntivi, tiranti, bulloni o parti speciali per cambiare le configurazioni. I controlli di scarico integrali sono forniti per prevenire il movimento indesiderato del cilindro attraverso le valvole vicine nelle applicazioni manifolding. Il pilotaggio può essere realizzato con segnali pneumatici (standard) o aggiungendo facilmente un solenoide da 5 watt selezionato per soddisfare i requisiti di tensione del sistema. Il materiale del corpo è in poliammide ad alta resistenza, riempito di vetro, il che significa meno peso. I perni di posizionamento assicurano il corretto assemblaggio del corpo della valvola alla sottobase e un'elevata rigidità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 4/2 |
|---|---|
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 408,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione