M6X30 HOLLOW HEX SCREW ISA3X

Hannifin Vite a testa cilindrica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:ISA3X
Rubix:999200100062896
Produttore:ISA3X
M6X30 HOLLOW HEX SCREW ISA3X

Riepilogo info tecniche

Tipologiavite a testa cilindrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : M6X30 HOLLOW HEX SCREW ISA3X


I morsetti per tubi EO Serie B secondo DIN 3015-3 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in cinque misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101,8 mm.
Accessori inclusi: Vite a testa cilindrica
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Zincato senza Cr(VI)-free
Dimensioni: 3
Diametro esterno del tubo: n/a

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavite a testa cilindrica
Materialeacciaio
Codice doganale73181568
0,33 IVA esclusa
/ Unità
0,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione