Riferimenti
Parker:GE12LR3/8KEGCF
Rubix:999200100059137
Produttore:GE12LR3/8KEGCF
Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE12LR3/8KEGCF
La funzione principale dei raccordi idraulici per tubi ad alta pressione Ermeto DIN con perno maschio è collegare tubi o tubazioni in numero diverso. Questa ampia gamma di raccordi, tipi GEO, GE-M-ED, GE-R-ED fino a GE-M, è disponibile in acciaio e in versione in acciaio inossidabile. A seconda dell’applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) oppure con tenuta elastomerica (EO-2).
Mercati:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mobile
• Petrolio e gas
• Produzione di energia
• Processo
• Trasporti
• Acqua
Applicazioni:
• Adatti per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/vantaggi:
• I raccordi in acciaio e in acciaio inossidabile presentano un’elevata resistenza alla corrosione contro fluidi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano il campo di applicazione.
• Alta pressione: i raccordi idraulici per tubi ad alta pressione Ermeto DIN con perno maschio hanno valori di pressione fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), consentendo così l’impiego dei raccordi in un’ampia gamma di applicazioni.
Mercati:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mobile
• Petrolio e gas
• Produzione di energia
• Processo
• Trasporti
• Acqua
Applicazioni:
• Adatti per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/vantaggi:
• I raccordi in acciaio e in acciaio inossidabile presentano un’elevata resistenza alla corrosione contro fluidi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano il campo di applicazione.
• Alta pressione: i raccordi idraulici per tubi ad alta pressione Ermeto DIN con perno maschio hanno valori di pressione fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), consentendo così l’impiego dei raccordi in un’ampia gamma di applicazioni.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 3/8 di pollice
Dimensione attacco 2: R 3/8
Tipo di attacco 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN 3852
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 3/8 di pollice
Dimensione attacco 2: R 3/8
Tipo di attacco 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN 3852
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | diritto |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione