509520100 (X1) ZCHB-1C

Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:ZCHB-1C
Rubix:999190800561374
Produttore:ZCHB-1C
509520100 (X1) ZCHB-1C

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di ricambio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 509520100 (X1) ZCHB-1C


Flow rates typically 2-3 times that of membrane filters make HIGH FLOW BIO-X the filter that can dramatically reduce cartridge usage and installation size within the fermentation, food and beverage industries.

The specially developed PTFE impregnation process imparts greater strength and permanent hydrophobicity to the borosilicate microfibre media. This leads to excellent performance in applications such as the provision of sterile gas in filling machines.

Features and Benefits:

•High flowing hydrophobic PTFE impregnated media reduces system size and cost of ownership

•Fully validated by aerosolized bacterial and viral challenge for complete process security

•Stainless steel inner core gives a strong and robust filter for extended service life

•100% integrity testable by aerosol challenge for guaranteed performance in-situ

•Can be in-situ steam sterilized or autoclaved up to 142°C (287.6°F) for a maximum of 150 steam cycles

To learn more about applications in the food and beverage industry, visit our knowledge and resource centre via the Related Documents section.
Applicazione: Filtrazione sterile di gas e sfiati
Marchio: Parker
Divisione: Divisione Bioscienze e Filtrazione dell'acqua
Configurazione del tappo terminale: BF / 226 Bayonet
Costruzione del filtro: Plissettato
Materiale del filtro: Microfibra di borosilicato impregnata di PTFE
Per tipi di fluidi: Aria e gas
Industria: Alimenti e bevande
Lunghezza: 10" (250 mm)
Materiali di costruzione: Mezzo di filtrazione: Microfibra borosilicata impregnata di PTFE
Supporto a monte: Polipropilene
Supporto a valle: Polipropilene
Nucleo di supporto interno: Acciaio inox 316L
Gabbia di protezione esterna: Polipropilene
Cappelli terminali: Polipropilene
Fine
Valutazione micron: 0,01 micron in gas
Differenziale di pressione: 3,5 barg (50,76 psig) a 70°C (158°F)
Serie di prodotti: BIO-X ad alto flusso
Stile del prodotto: Cartuccia
Tipo di prodotto: Elemento filtrante dell'aria
Materiale di tenuta: Silicone
Specifiche Met: Completamente convalidato da challenge batterico e virale aerosolizzato
FDA 21 CFR parte 177
USP Plastics Classe VI - 121°C

Tecnologia: Filtrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di ricambio
Pressione massima di esercizio3,5 bar
Temperatura massima70 °C
Codice doganale84213925
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione