Riferimenti
Parker:13973-16-16-SM
Rubix:999180300061932

Documenti
Dettagli del prodotto : DKJ 90 DN25 E 13973-16-16-SM
Zoccolo Parkrimp No-Skive Parker 13973-16-16-SM: gomito girevole a 90° con sede JIC 37° (UNF 1-5/16x12), per tubi flessibili serie 731.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo in acciaio 13973-16-16-sm |
|---|---|
| Temperatura massima | 100 °C |
| Connessione 1 | iso 12151-5-swes (dkj 90°) — female jic 37° swivel, kolanko 90°; gwint unf 1-5/16x12 |
| Pressione | 344,7 bar |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
