Riferimenti
Parker:FTCE1A20Q
Rubix:999190800443606
Produttore:FTCE1A20Q

Dettagli del prodotto : CARTRIDGE FTCE1A20Q
Tank Top mounted return filters, with low installed height, surge responsive bypass valve and simple one-piece element removal.
These hydraulic filters are ideal for mobile or industrial applications and are available with integral fill port, breather, dipstick and bowl adaptors.
Applications
• Mobile Equipment
• Construction
• Industrial Power Units
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
These hydraulic filters are ideal for mobile or industrial applications and are available with integral fill port, breather, dipstick and bowl adaptors.
Applications
• Mobile Equipment
• Construction
• Industrial Power Units
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Diametro: 95 mm
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Tipo di elemento filtrante: 20Q Microglass
Per l'uso con: FTC
Lunghezza: 204 mm
Classificazione micron: 20 µm
Materiale guarnizione: Nitrile
Dimensioni: Lunghezza 1
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Tipo di elemento filtrante: 20Q Microglass
Per l'uso con: FTC
Lunghezza: 204 mm
Classificazione micron: 20 µm
Materiale guarnizione: Nitrile
Dimensioni: Lunghezza 1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cartridge |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Portata volumetrica | 275 l/min |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
