Riferimenti


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di ricambio |
|---|---|
| Finezza di filtro | 10 µm |
Dettagli del prodotto : EPF3210QIB HP ELEMENT 944440Q
I EPF Series Replacement Elements sono progettati per la filtrazione dell'olio idraulico in linea ad alta pressione. Disponibili in configurazioni a lunghezza singola o doppia, con classi di filtrazione fino a 2 micron, gli elementi aiutano a proteggere componenti critici, quali valvole, cuscinetti, cilindri e pompe dall'ingresso di contaminanti, il quale può provocare un aumento dell'usura della macchina, intervalli di manutenzione più brevi, maggiori tempi di inattività e costi più elevati. Gli elementi sono adatti all'impiego in sistemi esposti ad ambienti altamente gravosi, inclusi quelli tipici dei settori delle costruzioni, Oil and Gas, agricoltura e attività minerarie.
I EPF Series Replacement Elements presentano un design brevettato ecocompatibile che consente l'integrazione della valvola bypass e del nucleo dell'elemento come parti riutilizzabili nella vasca del filtro. Ciò si traduce in una riduzione dei rifiuti (fino al 50%) e in minori costi di smaltimento. La EPF Series è ideale per l'incorporazione dei filtri in sistemi a collettore dove non sono richieste ulteriori forature per l'installazione della valvola bypass.
Sono disponibili varie opzioni di materiale filtrante a seconda dei requisiti specifici dei sistemi dei clienti, inclusi microglass (QI), microglass ad alta resistenza (QIH) e microglass – reverse flow (QIR). Sono inoltre disponibili più dimensioni dell'alloggiamento del filtro in base alla portata nominale e al tipo di connessione.
I EPF Series Filter Replacement Elements sono compatibili con una vasta gamma di fluidi idraulici, tra cui:
• Oli minerali idraulici H fino alla classe HLPD (DIN51524)
• Fluidi operativi DIN ISO 2943
• Fluidi lubrificanti ISO6743, APJ, DIN 51517, ACEA, ASTM
• Oli vegetali
• Glicoli acquosi 60/40
• Su richiesta - esteri fosfatici di grado industriale
• Oli sintetici non aggressivi
• Oli biodegradabili non aggressivi (HETG, HEPG e HEES secondo VDMA 24568)
Per ulteriori informazioni sulla scelta dell'elemento di ricambio EPF Series più idoneo, consultare la brochure EPF Series nella scheda “Product Support”.
Mercati:
• Agricoltura
• Costruzioni
• Petrolio e gas
• Marittimo
• Minerario
• Movimentazione dei materiali
Applicazioni:
• Gru da ponte e gru mobili
• Attrezzature antincendio
• Forwarder
• Presse idrauliche
• Unità di governo marine
• Gruppi di potenza
• Escavatori
• Macchine raccoglitrici
• Pressatrici per rifiuti
• Reach stacker
• Pale gommate
• Attrezzature di perforazione
• Gruppi di potenza industriali
• Turbine eoliche
Vantaggi:
• Previene la contaminazione e l'ingresso di sporco, sabbia, polvere, metallo, ecc. nei circuiti idraulici
• Allunga gli intervalli tra le manutenzioni richieste, riduce i costi operativi ed estende la vita utile complessiva dell'apparecchiatura/macchina
• Il design brevettato ecocompatibile consente l'integrazione della valvola bypass e del nucleo dell'elemento come parti riutilizzabili nella vasca del filtro. Ciò si traduce in una riduzione dei rifiuti (fino al 50%) e in minori costi di smaltimento.
• L'elemento filtrante rimane all'interno della vasca del filtro durante la sostituzione, risparmiando oltre 500 mm di ingombro rispetto ai tradizionali filtri ad alta pressione.
Caratteristiche:
• Capacità di portata fino a 700 L/min (185 GPM)
• Pressione massima di esercizio consentita: 6,500 psi (450 bar)
• Disponibile in configurazioni a lunghezza doppia o singola
• Varie tipologie di medio filtrante disponibili tra cui microglass, microglass ad alta resistenza o microglass – reverse flow
Elemento filtrante: Microglass 10QI
Tipo di elemento filtrante: Elemento Eco per nucleo ECO riutilizzabile in vasca
Serie di alloggiamento del filtro: EPF3
Lunghezza: 2
Pressione massima differenziale: 25 bar su ECO-core (ISO 2941)
Regolazione micron: 10 µm
Materiale di tenuta: Nitrile
Informazioni tecniche
| Tipologia | elemento di ricambio |
|---|---|
| Finezza di filtro | 10 µm |
| Codice doganale | 84212300 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione