Riferimenti
Rollon:LTH45-0550-RF
Rubix:999200200083898


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 26 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 45 mm |
| Lunghezza estensione | 550 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUIDA LTH45-0550RF
Slitta a sfere rigida a estrazione totale per carichi pesanti.
Punti di forza
•Montaggio rapido grazie a un'interfaccia ottimizzata (numero di viti ridotto per il montaggio della slitta) e tanto più efficace quanto maggiore è la lunghezza
Versione "S" con arresti in acciaio inox rinforzati e smorzati (adatta ad applicazioni dinamiche con urti)
La corsa può essere adattata su richiesta in base alle esigenze. Si prega di notare che, di conseguenza, i valori di capacità di carico vengono modificati
Guida rigida grazie alla sua progettazione: elemento intermedio con profilo a trave tipo IPN ultra-rigido
Adatta per un uso manuale moderato, senza urti
Versione "S" con arresti in acciaio inox rinforzati e smorzati (adatta ad applicazioni dinamiche con urti)
La corsa può essere adattata su richiesta in base alle esigenze. Si prega di notare che, di conseguenza, i valori di capacità di carico vengono modificati
Guida rigida grazie alla sua progettazione: elemento intermedio con profilo a trave tipo IPN ultra-rigido
Adatta per un uso manuale moderato, senza urti
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 26 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 45 mm |
| Lunghezza estensione | 550 mm |
| Fattore di carico din. C0 | 2764 N |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione