22011 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/90 P-M12X16

Impugnatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:I.280/90 p-M12x16
Rubix:160000000513382
Produttore:22011
EAN:4045525285064
22011 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/90 P-M12X16

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraPlastica
Tipologiaimpugnatura fissa cilindrica duroplasto prigioniero filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 22011 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/90 P-M12X16


Impugnatura fissa cilindrica Elesa+Ganter in duroplasto PF nero lucido con prigioniero filettato in acciaio zincato per fissaggio tramite M12.

Punti di forza

•I.280: threaded blind hole
I.280-p: zinc-plated steel threaded stud, chamfered flat end UNI 947 : ISO 4753

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraPlastica
Tipologiaimpugnatura fissa cilindrica duroplasto prigioniero filettato
Diametro di filettatura12 mm
4,37 IVA esclusa
/ Unità
5,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore