• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Elementi filtranti(753)
Vedi Filtrazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Filtrazione
Elementi filtranti
Filtri idraulici/olio lubrificante
Filtro idraulico - Elemento filtrante
INDICATORE DLE70HA50P01

INDICATORE DLE70HA50P01

Filtro idraulico - Elemento filtrante MP filtri

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MP filtri:DLE70HA50P01
Rubix:999201118006495
brand logo

Dettagli del prodotto : INDICATORE DLE70HA50P01


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

HF502-30.239-AS-MI060-B17-GH-B-H-Z- IKHF50230239FB60FILTRO LS1271WM12-LEVEL 5 SENZA TERMOMETRO CLA12M12NWPRESSOSTATO ATTACCO 1/8 BSPP 02-25BAR PER BLOCCO FILTRO E60403020 MHF4R0M3PIANO CON TELAIO METALLICO 540X700X20 (RG) 0431PM20RG540X700FILTRO ACQUA 90 MICRON CODICE (MAX 8 BAR - MAX +45??C) 0431000009FILTRO HP 802 A 25/AN / PARKER 938777Q / FPB32B10CNFD6EXX / HC 9600 FKT8H PALL 0431000101HHC01926-FILTRO HEK85-40.372-AS-FG010-LC-BFILT. MF100 1M60NB 661 0431000985HHC05291-FILTRO HEM02-30.210-MS090 ORFILTRO MODELLO CHIN LAI PF-06-10-130 125 MICRON 0431MFI18T125B4CARTUCCIA FILTRANTE PICCOLA 60 MICRON ?ÿE=73 X ?ÿI=27 MM ALTEZZA H=120 MM 0431XXH0102/T60RUBINETTO A SQUADRA CROMATO CON FILTRO 3/8 X 3/8 140.0060.00.00-00HHL01690-FILTRO HF595-30.195-AS-RP025-B00-GG-B-H-Z-DA-GSACCO FILTRANTE BFZNU200PES/L2 BFZNU200PES/L21260880-FILTER ELEMENT 0030 D 020 ON
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto