Riferimenti
Chiaravalli:30120033
Rubix:160000000481797
Produttore:30120033
EAN:8054652077189

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 33 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30120033-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 33 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 680 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 33 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione