Riferimenti
Chiaravalli:30120039
Rubix:160000000481803
Produttore:30120039
EAN:8054652077240

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 39 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120039-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 39 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 930 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 39 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione