Riferimenti
Chiaravalli:30130026
Rubix:160000000481898
Produttore:30130026
EAN:8054652078193

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30130026-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 26 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1480 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione