5004436-INSERTI FORATURA E BARENATURA WCGT020102-X15 WXM15
Inserti foratura e barenatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCGT020102-X15 WXM15
Rubix:999240115006835
Produttore:5004436

Dettagli del prodotto : 5004436-INSERTI FORATURA E BARENATURA WCGT020102-X15 WXM15
Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCGT ...-X15 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WXM15
Informazioni tecniche
Attributi
| Formato inserto | 3,97 |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto trigonale positivo per foratura e barenatura, angolo 80° (x15) |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | fissaggio tramite foro di serraggio (ø 2,2 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione