5004403-INSERTI FORATURA E BARENATURA WCGT020104-X5 WTP35
Inserti foratura e barenatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCGT020104-X5 WTP35
Rubix:160000001395722
Produttore:5004403

Dettagli del prodotto : 5004403-INSERTI FORATURA E BARENATURA WCGT020104-X5 WTP35
Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCGT ...-X5 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WTP35
Informazioni tecniche
Attributi
| Formato inserto | 2 |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto di foratura e barenatura trigonale positiva 80° (wcgt) |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | montaggio con cod. 3 (foro di fissaggio ø2,2 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione