7566659-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D15,00R WMP35
Inserti foratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D15,00R WMP35
Rubix:999190100005255
Produttore:5656140

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 4 mm |
| Stelo | r (destro) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566659-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D15,00R WMP35
ALTIUS
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=15mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 4 mm |
| Stelo | r (destro) |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Tipo di inserto | xtra·tec® p6003-d15,00r wmp35 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,27 |
| Lunghezza dello stelo | 4 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore