7539578-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCGT090304R-K85 WXN15
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCGT090304R-K85 WXN15
Rubix:999210224030471
Produttore:7539578

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo (bcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+ |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7539578-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCGT090304R-K85 WXN15
Inserti romboidali positivi BCGT ...-K85 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WXN15 • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo (bcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+ |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 1,2 mm |
| Rivestimento | ticn+ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione