7721818-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-F47 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ENMX08T316R-F47 WKP35G
Rubix:999200200068691
Produttore:7721818

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale doppia faccia enmx (geometria f47) per frese walter xtra·tec® xt (m5008) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7721818-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-F47 WKP35G
Inserti romboidali negativi ENMX ...-F47 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale doppia faccia enmx (geometria f47) per frese walter xtra·tec® xt (m5008) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 3,6 mm |
| Rivestimento | tialn + tin (layering tiger·tec® gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione