5887938-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU100508-B57T WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU100508-B57T WKP35S
Rubix:999240115008954
Produttore:5887938

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale a montaggio verticale (tagliente con angolo di impegno principale 0°), con rompitruciolo b57t |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5887938-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU100508-B57T WKP35S
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-B57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale a montaggio verticale (tagliente con angolo di impegno principale 0°), con rompitruciolo b57t |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12,3 mm |
| Rivestimento | tigertec silver |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione