Riferimenti
Walter:LPMT150612R-D57 WKP35S
Rubix:999240115008878
Produttore:5918288

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo (con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5918288-INSERTI FRESATURA LPMT150612R-D57 WKP35S
Inserti romboidali positivi LPMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo (con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 15,88 mm |
| Rivestimento | cvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione