Riferimenti
Walter:ODMT0605ZZN-D57 WSM45X
Rubix:160000001414409
Produttore:6841393

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | odmt0605zzn-d57 (ottagonale 135°, positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + (ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 6841393-INSERTI FRESATURA ODMT0605ZZN-D57 WSM45X
Inserti ottagonali positivi ODMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM45X • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | odmt0605zzn-d57 (ottagonale 135°, positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + (ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 15,88 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 + (ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione