Riferimenti
Walter:ROHX1605M0T-A27 WKP35G
Rubix:999240115008148
Produttore:7347389

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | rohx (inserto di fresatura tondo positivo con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7347389-INSERTI FRESATURA ROHX1605M0T-A27 WKP35G
Inserti circolari positivi ROHX ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | rohx (inserto di fresatura tondo positivo con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione