Riferimenti
Walter:ROMX1204M0-D57 WKP35G
Rubix:999240115008137
Produttore:7347394

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura tondo positivo (romx) - chipbreaker d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7347394-INSERTI FRESATURA ROMX1204M0-D57 WKP35G
Inserti circolari positivi ROMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura tondo positivo (romx) - chipbreaker d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione