7924361-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC TNMU160508R-G57 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMU160508R-G57 WSP45G
Rubix:999240115005254
Produttore:7924361

Dettagli del prodotto : 7924361-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC TNMU160508R-G57 WSP45G
Inserti triangolari negativi TNMU ...-G57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tnmu |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione