Riferimenti
Walter:SDGT09T3AEN-F57 WSP45G
Rubix:999240115004336
Produttore:8201933
EAN:4063464238316

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadri positivo (sdgt09t3aen-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8201933-INSERTI FRESATURA SDGT09T3AEN-F57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDGT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadri positivo (sdgt09t3aen-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione