Riferimenti
Walter:ROGX10T3M08-G88 WXN15
Rubix:999240115004474
Produttore:8230890
EAN:4063464382866

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto rotondo positivo (rogx) |
|---|---|
| Rivestimento | ticnplus (ticn plus) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8230890-INSERTI FRESATURA ROGX10T3M08-G88 WXN15
Inserti circolari positivi ROGX ...-G88 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WXN15 • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto rotondo positivo (rogx) |
|---|---|
| Rivestimento | ticnplus (ticn plus) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | ticnplus (ticn plus) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione