8112805-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT160616R-D67 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT160616R-D67 WSP45G
Rubix:999240115004967
Produttore:8112805

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura adgt160616r-d67 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112805-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT160616R-D67 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADGT ...-D67 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,6mm • Lunghezza del tagliente raschi=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura adgt160616r-d67 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6,15 mm |
| Rivestimento | pvd (tiger·tec® gold wsp45g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione