7951802-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC TNMU11T304R-G57 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMU11T304R-G57 WKP35G
Rubix:999240115004696
Produttore:7951802

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tnmu11t304r-g57 (triangolare negativa, xtra·tec® xt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp35g) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7951802-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC TNMU11T304R-G57 WKP35G
Inserti triangolari negativi TNMU ...-G57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tnmu11t304r-g57 (triangolare negativa, xtra·tec® xt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp35g) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione