8112873-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU160812-F57T WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU160812-F57T WSP45G
Rubix:999240115004773
Produttore:8112873

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | lnhu (inserto romboidale tangenziale) per fresatura, chipbreaker f57t |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd al2o3) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8112873-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU160812-F57T WSP45G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-F57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | lnhu (inserto romboidale tangenziale) per fresatura, chipbreaker f57t |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd al2o3) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 16,9 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione