Riferimenti
Walter:XDMT2506160R-F55 WSP45G
Rubix:999240115004234
Produttore:7924358

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura spmt (forma positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn/al2o3/(zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924358-INSERTI FRESATURA XDMT2506160R-F55 WSP45G
Inserti sagomati positivi XDMT • F55 • metrico • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio principale del taglient=16mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura spmt (forma positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn/al2o3/(zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione